APPROVED VENDOR 2HEN3 Emniyet Rayı Bağlantı Bölümü - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Bağlantı Bölümü |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 96 " |
Ray boyutu | 1-5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2HEN2 | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00