APPROVED VENDOR 2HET1 Korkuluk Bölümü L 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Bölümü |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 72 " |
Ray boyutu | 1-5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 7306305055 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00