APPROVED VENDOR 2HEN1 Güvenlik Korkuluk Bölümü L 96 İnç Y 42-1/8in
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Bölümü |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 4 x 4 " |
Toplam yükseklik | 42.125 " |
Uzunluk | 96 " |
Ray boyutu | 1-5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 251.46 |
Gemi genişliği (cm) | 107.95 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00