APPROVED VENDOR 2HFK8 Demonte Dolap W 36 D 18 H 78 Tan
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | bronzlaşmak |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Asma Kilit Hasp Çekme |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (18) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 10.5 " |
Açılış genişliği | 9" |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 125.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 206.25 |
Gemi genişliği (cm) | 46.23 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Kolu tipi | Dolap Yapılandırması | Açılış derinliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFK6 | bronzlaşmak | Asma Kilit Hasp Çekme | (1) Geniş, (6) Kişi | 17 " | 18 " | 12 " | €990.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFK7 | Gri | Asma Kilit Hasp Çekme | (3) Geniş, (18) Kişi | 17 " | 18 " | 36 " | €1,019.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCU2 | Gri | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (3) Geniş, (18) Kişi | 11 " | 12 " | 36 " | €954.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCU4 | Gri | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (3) Geniş, (18) Kişi | 14 " | 15 " | 36 " | €982.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCU5 | Gri | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (16) Kişi | 17 " | 18 " | 69.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCX9 | bronzlaşmak | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (1) Geniş, (6) Kişi | 11 " | 12 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4KY1 | bronzlaşmak | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (3) Geniş, (18) Kişi | 11 " | 12 " | 36 " | €954.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00