APPROVED VENDOR 4KCY1 Demonte Dolap 6 Kat Genişlik 36 Derinlik 12 Yükseklik 78 Tan
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | bronzlaşmak |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (18) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 11 " |
Açılış yüksekliği | 10.5 " |
Açılış genişliği | 9" |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 78.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 204.22 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Kolu tipi | Dolap Yapılandırması | Açılış derinliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFK6 | bronzlaşmak | Asma Kilit Hasp Çekme | (1) Geniş, (6) Kişi | 17 " | 18 " | 12 " | €990.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFK7 | Gri | Asma Kilit Hasp Çekme | (3) Geniş, (18) Kişi | 17 " | 18 " | 36 " | €1,019.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFK8 | bronzlaşmak | Asma Kilit Hasp Çekme | (3) Geniş, (18) Kişi | 17 " | 18 " | 36 " | €2,271.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCU2 | Gri | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (3) Geniş, (18) Kişi | 11 " | 12 " | 36 " | €954.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCU4 | Gri | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (3) Geniş, (18) Kişi | 14 " | 15 " | 36 " | €982.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCU5 | Gri | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (16) Kişi | 17 " | 18 " | 69.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4KCX9 | bronzlaşmak | Parmak Çekmeli Asma Kilit Hasp | (1) Geniş, (6) Kişi | 11 " | 12 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00