APPROVED VENDOR 2HGJ7 Raf Eklentisi H 63 W 72 D 18 Krom
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Renk | krom |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Krom kaplama |
Yükseklik | 63 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 600 lb |
Raf Tipi | Ayriyeten |
genişlik | 72 " |
Tel Raf Kaplama | Krom kaplama |
Tel Raf Malzemesi | Çelik |
Tel Raf Tipi | Ayriyeten |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | derinlik | Yükseklik | Raf Kapasitesi | Raf Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ANZ8 | 24 " | 74 " | 800 lb | marş | 36 " | €348.22 | |
1PGF2 | 24 " | 63 " | 800 lb | marş | 24 " | €393.00 | |
1PGF3 | 24 " | 63 " | 800 lb | marş | 36 " | €429.59 | |
1PGF8 | 18 " | 74 " | 800 lb | marş | 24 " | €284.79 | |
1PGF9 | 18 " | 74 " | 800 lb | marş | 36 " | €323.72 | |
1PGG5 | 24 " | 74 " | 800 lb | marş | 24 " | €351.68 | |
1ZTJ3 | 18 " | 63 " | 800 lb | marş | 24 " | €398.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00