2hhd7 | Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 3/8 X 3 3/4 İnç 1 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HHD7 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 3/8 x 3 3/4 İnç 1 Ayak | AC2BAN

APPROVED VENDOR 2HHD7 Bar Dikdörtgen Çelik 1018 3/8 x 3 3/4 İnç 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2BAN Modeli: 2HHD7
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
€29.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikdörtgen Çubuk
alaşım Tipi1018
Bitişcilasız
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeKarbon çelik
öfkeSoğuk Son İşlem
Kalınlık3 / 8 "
Kalınlık Toleransı+ 0.000 / -0.006 "
TipGenel Amaçlı
Tipik Çekme Dayanımı65,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı55,000 PSI
genişlik3.75 "
Genişlik Toleransı+ 0.000 / -0.006 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)0.95
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu7215500015
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 2AVE5 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 5/8 x 1 İnç 1 Feet Uzunluk | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€18.03
ONAYLI SATICI 2AVE6 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 5/8 x 1 1/4 İnç 1 Ayak | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€21.42
ONAYLI SATICI 2AVE7 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 5/8 x 1 1/2 İnç 1 Ayak | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€26.72
ONAYLI SATICI 2AVE8 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 5/8 x 1 3/4 İnç 1 Ayak | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€27.93
ONAYLI SATICI 2AVE9 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 5/8 x 2 İnç 1 Feet Uzunluk | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€31.63
ONAYLI SATICI 2AVF1 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 5/8 x 3 İnç 1 Feet Uzunluk | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€44.89
ONAYLI SATICI 2AVF2 Çubuk Dikdörtgen Çelik 1018 5/8 x 3 1/2 İnç 1 Ayak | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€53.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HHD7 Bar Dikdörtgen Çelik 1018 3/8 x 3 3/4 İnç 1 Feet
€29.79 / Adet