2hjp2 | Çubuk Çelik 12l14 1 1/8 İnç Çap. X 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HJP2 Çubuk Çelik 12l14 1 1/8 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC2BNA

APPROVED VENDOR 2HJP2 Çubuk Çelik 12l14 1 1/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2BNA Modeli: 2HJP2
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
€31.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
alaşım Tipi12L14
Çap1.125 "
Çap Toleransı+ 0.000 / -0.002 "
Bitişcilasız
uzunluk1 ft.
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeKarbon çelik
öfkeSoğuk Son İşlem
TipGenel Amaçlı
Tipik Çekme Dayanımı78,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı60,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7228100060
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelöfkealaşım TipiÇapTipTipik Çekme DayanımıTipik Akma DayanımıÇap ToleransıBitişÜcret
ONAYLI SATICI 2HJF4 Çubuk Çelik 1018 1/4 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC2BKK 2HJF4Soğuk Son İşlem10181 / 4 "Genel Amaçlı65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "cilasız€11.22
ONAYLI SATICI 2HJF5 Çubuk Çelik 1018 3/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC2BKL 2HJF5Soğuk Son İşlem10183 / 8 "Genel Amaçlı65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "cilasız€6.48
ONAYLI SATICI 2HJF6 Çubuk Çelik 1018 1/2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC2BKM 2HJF6Soğuk Son İşlem10181 / 2 "Genel Amaçlı65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "cilasız€9.12
ONAYLI SATICI 2HJF8 Çubuk Çelik 1018 3/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC2BKP 2HJF8Soğuk Son İşlem10183 / 4 "Genel Amaçlı65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "cilasız€13.87
ONAYLI SATICI 2HJG1 Çubuk Çelik 1018 1 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC2BKR 2HJG1Soğuk Son İşlem10181"Genel Amaçlı65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "cilasız€31.21
ONAYLI SATICI 2HJG2 Çubuk Çelik 1018 1 1/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC2BKT 2HJG2Soğuk Son İşlem10181.125 "Genel Amaçlı65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "cilasız€18.18
ONAYLI SATICI 2HJG3 Çubuk Çelik 1018 1 1/4 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC2BKU 2HJG3Soğuk Son İşlem10181.25 "Genel Amaçlı65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "cilasız€28.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HJP2 Çubuk Çelik 12l14 1 1/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu
€31.17 / Adet