REELCRAFT Hava / Su Giriş Hortumları
stil | Model | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Konu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S601020-2 1 | 1 / 2 " | 2ft. | 1/2 (M) NPT | €47.89 | |
A | S601034-3 1 | 3 / 4 " | 3ft. | 3/4 (M) NPT | €65.72 | |
A | S601024-2 1 | 3 / 8 " | 2ft. | 3/8 (M) NPT | €48.56 |
Hava / Su Giriş Hortumları
Reelcraft hava / su giriş hortumları, olası yanlış hizalamayı önlemek için hortum makarası girişi ile besleme kaynağı arasında esnek bir hortum bağlantısı sağlar. Bu üniteler, aşınmaya, aşınmaya ve korozyona direnmek ve hava ve su taşıma hatlarında mükemmel akış hızları sağlamak için PVC'den yapılmıştır. 2 ve 3 ft uzunluklarda mevcuttur. Döner bağlantı parçaları, kurulum sırasında hortumu korur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Doğrudan Tahrikli Korozyona Dirençli Panjur Montajlı Fanlar
- Çalışma Platformları
- Lamba Değiştiriciler
- Plastik J Ayak
- Toprak Çekirdek Örnekleme Kitleri
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Elektrikli El Aletleri
- hava Filtreleri
- Yağlayıcılar
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- WESTWARD Conta Kazıyıcı
- WESCO Ağır Hizmet Tipi Makaslı Kaldırma Masaları
- RAE Şablon, Okla Çık
- HUMBOLDT Ro-Tap Motorlu Elek Çalkalayıcıları
- AKRO-MILS 30289 Akrobins Süper Boy Kova
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Çerçeveli Raflar
- SPEARS VALVES PVC Kanal Ek Parçası Redüktör Rakorları, Göbekli Soket
- 3M Yapıştırıcılar
- TSUBAKI QD Burçlar, Tip SH
- BROWNING Çift A Serisi V Kavrama Kayışları