APPROVED VENDOR 2HJT9 Çubuk Çelik 12l14 7/8 İnç Çap x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 12L14 |
Çap | 7 / 8 " |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.002 " |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Çekme Dayanımı | 78,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 60,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 7228100060 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJP7 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €95.77 | |
2HJP8 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €113.44 | |
2HJP9 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €140.79 | |
2HJR1 | 2.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €164.71 | |
2HJR2 | 3" | + 0.000 / -0.004 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €191.93 | |
2HJR9 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €241.41 | |
2HJT1 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €306.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00