APPROVED VENDOR 2HKC6 Çubuk Çelik 1144 1 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 1144 |
Çap | 1" |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.003 " |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Çekme Dayanımı | 100,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 95,500 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7228100060 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HKA5 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €32.62 | |
2HKA6 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €45.28 | |
2HKA7 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €51.88 | |
2HKB4 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €79.87 | |
2HKB5 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €121.04 | |
2HKB6 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €279.88 | |
2HKC7 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | €143.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00