AKG Hidrolik Yağ Soğutucular
stil | Model | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Cı-8 | 1.77 " | 6.65 " | 17.91 " | SAE # 12 | €447.62 | |
B | Cı-14 | 1.77 " | 10.98 " | 17.91 " | SAE # 12 | €583.52 | |
C | Cı-20 | 1.77 " | 15.31 " | 17.91 " | SAE # 12 | €747.10 | |
D | Cı-18 | 2.56 " | 13.58 " | 15.94 " | SAE # 12 | €604.45 | |
E | Cı-12 | 2.56 " | 11.73 " | 13.98 " | SAE # 12 | €545.86 | |
F | Cı-32 | 2.56 " | 18.43 " | 19.88 " | SAE # 20 | €796.22 | |
G | Cı-48 | 2.56 " | 22.13 " | 23.62 " | SAE # 20 | €960.42 | |
H | Cı-66 | 2.56 " | 25.83 " | 27.56 " | SAE # 20 | €1,230.98 | |
H | Cı-82 | 2.56 " | 27.68 " | 31.5 " | SAE # 24 | €1,480.30 | |
I | Cı-120 | 2.56 " | 39.49 " | 31.5 " | SAE # 24 | €2,069.90 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yönlendirme Frezeler
- Mikroskop Slaytları ve Slayt Saklama
- Tezgah Üstleri
- Kablo Yükseklik Ölçerler
- Pnömatik Kontrol Aksesuarları
- yapılar
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Diyaframlı Pompalar
- Burçlar
- Hidrolik Aletler
- VOLLRATH İçecek Sunucusu
- TEMPSET TECH Duman İtici Fan Elektrikli 16 İnç 1 / 3hp
- OSG Exocarb Aero Blizzard Karbür Parmak Frezeler
- GORLITZ İtme Başlı Nozullar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 8-36 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 125 Kalıplı Redüktör Kaplinler
- EATON Quicklag Tipi Kulplu Kilitler
- Arrow Pneumatics F4 Serisi Yağ Giderme Filtreleri, Yüksek Akış
- DART CONTROLS EZ VFD Serisi Değişken Frekanslı AC Sürücüler