APPROVED VENDOR 2HKC9 Çubuk Çelik 1144 1 3/4 İnç Çap x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 1144 |
Çap | 1.75 " |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.004 " |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Çekme Dayanımı | 100,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 95,500 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 7228100060 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HKA5 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €30.11 | |
2HKA6 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €41.33 | |
2HKA7 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | €48.65 | |
2HKB4 | 1.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €72.08 | |
2HKB5 | 1.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €109.24 | |
2HKB6 | 1.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €235.45 | |
2HKC6 | 1" | + 0.000 / -0.003 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | €71.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00