APPROVED VENDOR 2HKT8 Çubuk 4140 5/8 İnç Çap x 6 Feet Bhn 241
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 4140 |
Çap | 5 / 8 " |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.005 " |
Bitiş | cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | 241 Max |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 7228501080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tipik Sertlik | Çap | Çap Toleransı | Bitiş | uzunluk | Uzunluk Toleransı | öfke | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKP8 | 241 Max | 3.25 " | + 0.000 / -0.007 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €223.44 | |
2HKP9 | 241 Max | 3.5 " | + 0.000 / -0.007 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €265.64 | |
2HKT9 | 241 Max | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.005 " | cilasız | 6 ft. | +/- 6.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €70.18 | TEKLİF TALEBİ
|
2HKU1 | 241 Max | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | cilasız | 6 ft. | +/- 6.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €94.88 | TEKLİF TALEBİ
|
3GTH5 | 321 | 1.5 " | + 0.0000 / -0.0010 " | Döndü, Öğütüldü ve Cilalandı | 6" | +/- 6.000 " | Soğuk Bitmiş / Isıl İşlem Görmüş | Hassas Merkezsiz Yuvarlak | €452.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00