APPROVED VENDOR 3GTH5 Çubuk Çelik 4140 1 1/2 İnç Çap x 6 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 4140 |
Çap | 1.5 " |
Çap Toleransı | + 0.0000 / -0.0010 " |
Bitiş | Döndü, Öğütüldü ve Cilalandı |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Bitmiş / Isıl İşlem Görmüş |
Tip | Hassas Merkezsiz Yuvarlak |
Tipik Sertlik | 321 |
Tipik Çekme Dayanımı | 125,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 105,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7228501080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tipik Sertlik | Çap | Çap Toleransı | Bitiş | uzunluk | Uzunluk Toleransı | öfke | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKP8 | 241 Max | 3.25 " | + 0.000 / -0.007 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €202.76 | |
2HKP9 | 241 Max | 3.5 " | + 0.000 / -0.007 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €251.82 | |
2HKT8 | 241 Max | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | cilasız | 6 ft. | +/- 6.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €50.12 | TEKLİF TALEBİ
|
2HKT9 | 241 Max | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.005 " | cilasız | 6 ft. | +/- 6.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €58.05 | TEKLİF TALEBİ
|
2HKU1 | 241 Max | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | cilasız | 6 ft. | +/- 6.000 " | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış | Genel Amaçlı | €83.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00