APPROVED VENDOR 2HUN7 Keçe Şerit F13 1/2" Kalınlık 2" x 120"
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Keçe Şerit |
Aşınma direnci | adil |
Destek Tipi | yapıştırıcı |
Renk | Gri |
Yoğunluk | 4-1 / 4 Lbs./Sq. Yd. |
Durometre | 15 - 25 Kıyı A |
sınıf | F13 |
Sertlik | Yumuşak |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Yün keçe |
Maks. Sıcaklık. | 200 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -80 Derece F |
Gerilme direnci | 225 PSI |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Titreşim Soğurma | Düşük |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 5602210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00