2fkh4 | Keçe Şerit F13 3/16" Kalınlık 1-1/2" X 120" | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2FKH4 Keçe Şerit F13 3/16 Kalınlık 1-1/2 x 120 | AB9VHH

APPROVED VENDOR 2FKH4 Keçe Şerit F13 3/16" Kalınlık 1-1/2" x 120"

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VHH Modeli: 2FKH4
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
€5.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keçe Şerit
Aşınma direnciadil
Destek TipiSade
RenkGri
Yoğunluk1-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.
Durometre15 - 25 Kıyı A
sınıfF13
SertlikYumuşak
uzunluk120 "
MalzemeYün keçe
Maks. Sıcaklık.200 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-80 Derece F
Gerilme direnci225 PSI
Kalınlık3 / 16 "
TipGenel Amaçlı
Titreşim SoğurmaDüşük
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu5602210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiYoğunlukuzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2FKG5 Keçe Şerit F13 1/4" Kalınlık 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Sade2 lb./Kare Yd.60 "1 / 4 "1.5 "€3.52
ONAYLI SATICI 2FKL9 Keçe Şerit F13 1/4" Kalınlık 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Sade2 lb./Kare Yd.120 "1 / 4 "2"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2HUN7 Keçe Şerit F13 1/2" Kalınlık 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7yapıştırıcı4-1 / 4 Lbs./Sq. Yd.120 "1 / 2 "2"-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2FKH4 Keçe Şerit F13 3/16" Kalınlık 1-1/2" x 120"
€5.37 / Adet