2hzf5 | R Dış Çap Contası 1 1/4id X 1 1/2 Dış Çap 1/8w - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZF5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - 2'li Paket | AC2DKN

APPROVED VENDOR 2HZF5 R Od Conta 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DKN Modeli: 2HZF5
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
€23.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.1-1 / 4 "
Yükseklik3 / 16 "
Dia İçinde.1.25 "
Dış Çap.1.5 "
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.genişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZG5 R Od Seal 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - 2'li Paket | AC2DKY 2HZG51 / 4 "1.5 "1 / 8 "€20.53
ONAYLI SATICI 2HZG9 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - 2'li Paket | AC2DLC 2HZG91 / 4 "1.625 "3 / 16 "€21.79
ONAYLI SATICI 2HZH3 R Od Seal 1 1/4id x 1 5/8 Od 3/16w - 2'li Paket | AC2DLF 2HZH35 / 16 "1.625 "3 / 16 "€24.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZF5 R Od Conta 1 1/4id x 1 1/2 Od 1/8w - 2'li Paket
€23.36 / Adet