LEESON Frenli Motorlar, Üç Fazlı, TEFC, Tabanlı C Yüz
Leeson fren motorları, hızlı durma gerektiren konveyörlerde, takım tezgahlarında, hız düşürücülerde, kapı operatörlerinde ve vinçlerde kullanılır. Güç aniden kesildiğinde güvenlik önlemi olarak frenleme sunarlar.
stil | Model | Motor Termal Koruması | Çevirme | çerçeve | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110670.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,208.16 | |
B | 114155.00 | - | TEFC | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,824.15 | |
C | 140639.00 | - | TEFC | 215TC | F | 77 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | - | €5,005.61 | |
D | 110669.00 | - | TENV | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,076.78 | |
E | 110671.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,413.49 | |
F | 119563.00 | 9700K46 | TEFC | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €2,552.27 | |
G | 122250.00 | 9700K46 | TEFC | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | €2,911.07 | |
H | 122248.00 | 9700K46-33 | TEFC | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | €1,736.77 | |
I | 122249.00 | 9700K46-33 | TEFC | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | €2,675.75 |
Çalışma Mekanizması
- Fren motorları, motora güç sağlamak ve frenlemek için bir elektromanyetik alan kullanır.
- Uygulanan akım boyunca bir manyetik kutup rotorunu iterek çalışırlar.
- Statorun (rotoru çevreleyen) kutupları, mili döndürmek için kuvvet uygular.
- Üniteye statik AC veya DC akım enjekte edildiğinde, stator kutupları statik hale gelir ve rotoru durdurur.
Özellikler
- Leeson fren motorları, yapısal sağlamlık için dayanıklı çelik çerçeve yapısına ve 40 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda yağ ve su sızıntısına karşı direnç gösteren Polyrex EM yağlama özelliğine sahiptir.
- Hızlı kurulum için sert taban montajına sahip bir tahrik ucu, C-Yüz muhafazası vardır.
- Bu NEMA Tasarım B üniteleri, sıcaklık kontrolü için birinci sınıf B / F Sınıfı yalıtım sunar.
- Bu modellerin frenleri, çift voltajlı fren bobinleri sayesinde arıza emniyetli ve yay ayarlıdır.
- Bu motorlar 10 / 50Hz güç kaynağında 60 hp'ye kadar tork üretir.
- Toz, su ve hava kaynaklı kirleticilere karşı koruma sağlamak için bir TEFC / TENV muhafazası ile birlikte gelirler.
- Bu üç fazlı ünitelerde, bir elektrik kesintisi durumunda kullanıcı rahatlığı için bir güç Kapatma manuel serbest bırakma özelliği bulunur. Güç kapatıldığında yük otomatik olarak durdurulur.
- 1800 rpm'ye kadar hızlarda sürekli çalışma sağlarlar.
Standartlar ve Onaylar
- NEMA
- IEC
Sık Sorulan Sorular
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Elektrik, tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Elektrik, 4 telli iletkenlerden (her faz için 2 adet) akar.
- Üç fazlı motor: Elektrik 3 ayrı iletkenden geçer.
B ve F Sınıfı yalıtım ne anlama geliyor?
Bu motorlar, sıcaklık kontrolü için Sınıf B veya F yalıtımına sahiptir. B Sınıfı yalıtımlı motorlar 130 derece C'ye kadar olan sıcaklıkları kaldırabilir ve F Sınıfı motorlar maksimum 105 derece C sıcaklığa dayanabilir.
TENV ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı havalandırmasız (TENV) motorlar, hava açıklıkları olmadan tasarlanmıştır ve sık sık temizleme veya temizlemenin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. TEFC (tamamen kapalı fan soğutmalı) motorlar, dış havayı motora dolaştırmak için harici bir fan ile birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akülü Darbeli Anahtarlar
- Kaplama Kalınlığı Ölçer
- Panjur Flanş Kitleri
- Otomotiv Tel ve Kablo
- Jeneratörler
- Elektronik
- Kimyasal Pompalar
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Yönlendiriciler
- BEL-ART - SCIENCEWARE Flask Sabitleyici Halkası
- LABELMASTER Panel Afişi
- KNIPEX Esd Hassas Pense 5 İnç
- FAZTEK Bağlantı Elemanı Seti Siyah Çinko Kaplama
- APEX-TOOLS Soket Bit 1/2 Sürücü
- PARKER Hidrolik Nipeller, Dişi Diş Bağlantısı, Nitril Conta
- AME INTERNATIONAL Süper İstifleyici Beşik Blokları
- GRACO Tabanca Filtreleri
- SAFEWAY Toz Tapaları
- SMC VALVES anahtar