2hzk1 | R Dış Çap Contası 2 Kimlik X 2 1/2 Dış Çap. 1/4 GX 3/8 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZK1 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DLY

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Dış Conta 2 Id x 2 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AC2DLY Modeli: 2HZK1
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
€18.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.2"
Yükseklik3 / 8 "
Dia İçinde.2"
Dış Çap.2.5 "
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZG8 R Od Seal 2 Id x 2 1/4 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DLB 2HZG81 / 4 "2.25 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€26.53
ONAYLI SATICI 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Dış Çap 3/16 W - 2'li Paket | AC2DLK 2HZH75 / 16 "2.375 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 16 "€33.47
ONAYLI SATICI 2HZK7 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 3/4 Dış Çap 3/8 G x 1/2 Y | AC2DME 2HZK71 / 2 "2.75 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€30.17
ONAYLI SATICI 2HZR2 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 3/8 Dış Çap 3/16 G x 3/8 Y | AC2DNN 2HZR23 / 8 "2.375 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z3 / 16 "€13.91
ONAYLI SATICI 2HZR7 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€16.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Dış Conta 2 Id x 2 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y
€18.17 / Adet