2hzh7 | R Dış Çap Contası 2 Kimlik X 2 3/8 Dış Çap. 3/16 W - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Dış Çap 3/16 W - 2'li Paket | AC2DLK

APPROVED VENDOR 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Dış Çap 3/16 W - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DLK Modeli: 2HZH7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€31.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.2"
Yükseklik5 / 16 "
Dia İçinde.2"
Dış Çap.2.375 "
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZG8 R Od Seal 2 Id x 2 1/4 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DLB 2HZG81 / 4 "2.25 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€21.95
ONAYLI SATICI 2HZK1 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DLY 2HZK13 / 8 "2.5 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 4 "€17.26
ONAYLI SATICI 2HZK7 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 3/4 Dış Çap 3/8 G x 1/2 Y | AC2DME 2HZK71 / 2 "2.75 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€28.67
ONAYLI SATICI 2HZR2 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 3/8 Dış Çap 3/16 G x 3/8 Y | AC2DNN 2HZR23 / 8 "2.375 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z3 / 16 "€13.22
ONAYLI SATICI 2HZR7 R Dış Conta 2 Kimlik x 2 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€16.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Dış Çap 3/16 W - 2'li Paket
€31.79 / Adet