2hzk5 | R Dış Çap Contası 4 Kimlik X 4 1/2 Dış Çap. 1/4 GX 3/8 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZK5 R Dış Conta 4 Kimlik x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DMC

APPROVED VENDOR 2HZK5 R Dış Conta 4 Id x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DMC Modeli: 2HZK5
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
€28.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.4"
Yükseklik3 / 8 "
Dia İçinde.4"
Dış Çap.4.5 "
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZL2 R Dış Contası 4 Kimlik x 4 3/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€42.21
ONAYLI SATICI 2HZL7 R Dış Conta 4 Kimlik x 5 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"ÜretanB Tipi Polyseal1 / 2 "€66.28
ONAYLI SATICI 2HZT5 R Dış Conta 4 Kimlik x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€32.13
ONAYLI SATICI 2HZT6 R Dış Contası 4 Kimlik x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 9/16 Y | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€30.84
ONAYLI SATICI 2HZT9 R Od Contası 4 Kimlik x 4 3/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z3 / 8 "€49.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZK5 R Dış Conta 4 Id x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y
€28.91 / Adet