2hzl7 | R Dış Çap Contası 4 Kimlik X 5 Dış Çap. 1/2 GX 3/4 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZL7 R Dış Conta 4 Kimlik x 5 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y | AC2DMP

APPROVED VENDOR 2HZL7 R Dış Conta 4 Kimlik x 5 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DMP Modeli: 2HZL7
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
€62.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.4"
Yükseklik3 / 4 "
Dia İçinde.4"
Dış Çap.5"
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZK5 R Dış Conta 4 Kimlik x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DMC 2HZK53 / 8 "4.5 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 4 "€27.47
ONAYLI SATICI 2HZL2 R Dış Contası 4 Kimlik x 4 3/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€40.10
ONAYLI SATICI 2HZT5 R Dış Conta 4 Kimlik x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€30.53
ONAYLI SATICI 2HZT6 R Dış Contası 4 Kimlik x 4 1/2 Dış Çap 1/4 G x 9/16 Y | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€29.30
ONAYLI SATICI 2HZT9 R Od Contası 4 Kimlik x 4 3/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z3 / 8 "€47.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZL7 R Dış Conta 4 Kimlik x 5 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y
€62.97 / Adet