2hzl6 | R Dış Çap Contası 3 1/2 İç Çap X 4 1/2 Dış Çap. 1/2 GX 3/4 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZL6 R Dış Conta 3 1/2 İç x 4 1/2 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y | AC2DMN

APPROVED VENDOR 2HZL6 R Dış Conta 3 1/2 İç Çap x 4 1/2 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DMN Modeli: 2HZL6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€59.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.3-1 / 2 "
Yükseklik3 / 4 "
Dia İçinde.3.5 "
Dış Çap.4.5 "
Mühür Durometre95 Sahil A
Conta MalzemesiÜretan
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
BoyutlarıÜretan
TipB Tipi Polyseal
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZK4 R Dış Conta 3 1/2 İç Çap x 4 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"ÜretanB Tipi Polyseal1 / 4 "€24.69
ONAYLI SATICI 2HZL1 R Od Contası 3 1/2 Id x 4 1/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€41.87
ONAYLI SATICI 2HZT3 R Od Contası 3 1/2 İç Çap x 4 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DNZ 2HZT33 / 8 "4"Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€28.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZL6 R Dış Conta 3 1/2 İç Çap x 4 1/2 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y
€59.54 / Adet