2hzt3 | R Dış Çap Contası 3 1/2 İç Çap X 4 Dış Çap. 1/4 G X 3/8 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZT3 R Od Contası 3 1/2 İç Çap x 4 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DNZ

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Dış Çap Contası 3 1/2 İç Çap x 4 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DNZ Modeli: 2HZT3
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
€28.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.3-1 / 2 "
Yükseklik3 / 8 "
Dia İçinde.3.5 "
Dış Çap.4"
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiDüşük Sıcaklık Nitril
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
Kabuk malzemesiÜretan
BoyutlarıDüşük Sıcaklık Nitril
TipÇift Dudaklı, Derin Z
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kabuk Durometresi (95 Sahil A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZK4 R Dış Conta 3 1/2 İç Çap x 4 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"ÜretanB Tipi Polyseal1 / 4 "€24.69
ONAYLI SATICI 2HZL1 R Od Contası 3 1/2 Id x 4 1/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€41.87
ONAYLI SATICI 2HZL6 R Dış Conta 3 1/2 İç x 4 1/2 Dış Çap 1/2 G x 3/4 Y | AC2DMN 2HZL63 / 4 "4.5 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 2 "€59.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Dış Çap Contası 3 1/2 İç Çap x 4 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y
€28.23 / Adet