2hzp6 | R Dış Çap Contası 1 1/4 İç Çap X 1 5/8 Dış Çap. 3/16 GX 5/16 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZP6 R Od Seal 1 1/4 Id x 1 5/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y | AC2DNH

APPROVED VENDOR 2HZP6 R Dış Conta 1 1/4 Id x 1 5/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DNH Modeli: 2HZP6
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
€11.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.1-1 / 4 "
Yükseklik5 / 16 "
Dia İçinde.1.25 "
Dış Çap.1.625 "
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiDüşük Sıcaklık Nitril
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
Kabuk malzemesiÜretan
BoyutlarıDüşük Sıcaklık Nitril
TipÇift Dudaklı, Derin Z
genişlik3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kabuk Durometresi (95 Sahil A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDia İçinde.Dış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKP 2HZF61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€12.17
ONAYLI SATICI 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€12.05
ONAYLI SATICI 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€17.94
ONAYLI SATICI 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€18.77
ONAYLI SATICI 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Dış Çap 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€20.33
ONAYLI SATICI 2HZG4 R Od Seal 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - 2'li Paket | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€21.84
ONAYLI SATICI 2HZG6 R Od Seal 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - 2'li Paket | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "ÜretanB Tipi Polyseal1 / 8 "€22.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZP6 R Dış Conta 1 1/4 Id x 1 5/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y
€11.84 / Adet