2hzt7 | R Dış Çap Contası 5 Kimlik X 5 1/2 Dış Çap. 1/4 GX 3/8 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DPD

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Dış Conta 5 Kimlik x 5 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DPD Modeli: 2HZT7
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
€43.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.5"
Yükseklik3 / 8 "
Dia İçinde.5"
Dış Çap.5.5 "
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiDüşük Sıcaklık Nitril
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
Kabuk malzemesiÜretan
BoyutlarıDüşük Sıcaklık Nitril
TipÇift Dudaklı, Derin Z
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kabuk Durometresi (95 Sahil A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZL4 R Dış Conta 5 Kimlik x 5 3/4 Dış Çap 3/8 G x 5/8 Y | AC2DML 2HZL45 / 8 "5.75 "ÜretanB Tipi Polyseal3 / 8 "€59.33
ONAYLI SATICI 2HZT8 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Dış Çap 1/4 G x 9/16 Y | AC2DPE 2HZT89 / 16 "5.5 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€42.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Dış Conta 5 Kimlik x 5 1/2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y
€43.05 / Adet