2jax5 | Piston Contası 2 3/8 İç Çap X 2 3/4 Dış Çap. 3/16h X 3/16sa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2JAX5 Piston Contası 2 3/8 Id x 2 3/4 Dış Çap 3/16g x 3/16y | AC2DXU

APPROVED VENDOR 2JAX5 Piston Contası 2 3/8 İç Çap x 2 3/4 Dış Çap 3/16g x 3/16y

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DXU Modeli: 2JAX5
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
€15.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piston contası
RenkSiyah
Delik Dia için.2.75 "
Yükseklik3 / 16 "
Dia İçinde.2.375 "
Dış Çap.2.75 "
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiNitril
Mühür Sıcaklığı Aralık35 F için 265 F
BoyutlarıNitril
TipT-Mühür
genişlik3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yedek Halka Malzemesi (Naylon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia için.YükseklikDia İçinde.Dış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2JAW4 Piston Contası 3/4 Id x 1 Dış Çap 1/8 G x 1/8 Y | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"NitrilT-Mühür1 / 8 "€12.59
ONAYLI SATICI 2JAW5 Piston Contası 7/8 Kimlik x 1 1/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8 Y | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€14.91
ONAYLI SATICI 2JAW6 Piston Contası 1 Kimlik x 1 1/4 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€41.84
ONAYLI SATICI 2JAW7 Piston Contası 1 1/8 İç Çap x 1 3/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€15.05
ONAYLI SATICI 2JAW8 Piston Contası 1 1/4 Id x 1 1/2 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€14.99
ONAYLI SATICI 2JAW9 Piston Contası 1 3/8 İç Çap x 1 5/8 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€14.91
ONAYLI SATICI 2JAX1 Piston Contası 1 1/2 İç Çap x 1 3/4 Dış Çap 1/8 G x 1/8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "NitrilT-Mühür1 / 8 "€13.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2JAX5 Piston Contası 2 3/8 İç Çap x 2 3/4 Dış Çap 3/16g x 3/16y
€15.28 / Adet