APPROVED VENDOR 2KFH2 Çatal Uzantıları Sarı 6 x 96 İnç - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzantıları |
Renk | Sarı |
Uzatma Uzunluğu | 96 " |
Çatal Genişliği | 6" |
Malzeme | Çelik |
Min. Çatal uzunluğu | 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00