APPROVED VENDOR 4UDK7 Çatal Uzantıları Siyah 4 x 84 İnç - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzantıları |
Renk | Siyah |
Uzatma Uzunluğu | 84 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Malzeme | Çelik |
Min. Çatal uzunluğu | 56 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00