2kkf4 | Düz Pul 11/32 X 11/16 İnç, 7000pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2KKF4 Düz Pul 11/32 X 11/16 İnç, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 Düz Pul 11/32 X 11/16 İnç, 7000PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HXV Modeli: 2KKF4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4,143.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalın Pul
BitişÇinko Sarı
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.11 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.11 / 16 "
Rockwell SertliğiC43 ila C49
Kalınlık3 / 32 "
Kalınlık Toleransı+ 0.015 / -0.004 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2KKF4 Düz Pul 11/32 X 11/16 İnç, 7000PK
€4,143.75 / paket