APPROVED VENDOR 2KPL3 Raflı Başlangıç H 63 W 72 D 18 Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Renk | Siyah |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 63 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 600 lb |
Raf Tipi | marş |
genişlik | 72 " |
Tel Raf Kaplama | toz Boya |
Tel Raf Malzemesi | Çelik |
Tel Raf Tipi | marş |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | derinlik | Yükseklik | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | Raf Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2kpk8 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 24 " | €262.67 | |
2kpk9 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 36 " | €281.56 | |
2kpl1 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 48 " | €300.71 | |
2kpl2 | 18 " | 63 " | 4 | 600 lb | marş | 60 " | €348.59 | |
2kpl4 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 24 " | €248.52 | |
2kpl5 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 36 " | €300.98 | |
2kpl6 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 48 " | €320.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00