APPROVED VENDOR 2KPY1 Shelving Add-on H 63 W 36 D 18 Ss
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Renk | Doğal (Madenden) |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Cilalı |
Yükseklik | 63 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 800 lb |
Raf Tipi | Ayriyeten |
genişlik | 36 " |
Tel Raf Kaplama | Paslanmaz çelik |
Tel Raf Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tel Raf Tipi | Ayriyeten |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
2KPZ5 | 74 " | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00