APPROVED VENDOR 2KPZ5 Shelving Add-on H 74 W 24 D 18 Ss
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Renk | Doğal (Madenden) |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Cilalı |
Yükseklik | 74 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 800 lb |
Raf Tipi | Ayriyeten |
genişlik | 24 " |
Tel Raf Kaplama | Paslanmaz çelik |
Tel Raf Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tel Raf Tipi | Ayriyeten |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 67.31 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
2KPY1 | 63 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00