APPROVED VENDOR 2KUL1 Çubuk Çelik 8620 1 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 8620 |
Çap | 1" |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.003 " |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7228501080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | alaşım Tipi | Çap | Tipik Sertlik | Çap Toleransı | Bitiş | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN2 | Genel Amaçlı | 4140 | 1 / 2 " | 241 Max | + 0.000 / -0.005 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | €6.05 | |
2HKV1 | Genel Amaçlı | 4140 | 1.125 " | 321 Max | + 0.000 / -0.006 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | €36.04 | |
2HKV7 | Genel Amaçlı | 4140 | 1.875 " | 321 Max | + 0.000 / -0.007 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | €82.12 | |
2KUF3 | Genel Amaçlı | 4140 | 1.125 " | 321 Max | + 0.000 / -0.006 " | cilasız | 3 ft. | +/- 3.000 " | €101.59 | |
2KUF9 | Genel Amaçlı | 4140 | 1.875 " | 321 Max | + 0.000 / -0.007 " | cilasız | 3 ft. | +/- 3.000 " | €226.70 | |
2KUH8 | Genel Amaçlı | 4140 | 1.875 " | 321 Max | + 0.000 / -0.007 " | cilasız | 6 ft. | +/- 6.000 " | €432.11 | TEKLİF TALEBİ
|
2KUJ1 | Genel Amaçlı | 8620 | 1.25 " | - | + 0.000 / -0.003 " | cilasız | 1 ft. | +/- 1.000 " | €33.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00