APPROVED VENDOR 2LEE2 Elle Çalışan Çanta Mühürleyen Masa Üstü 20in
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Kumandalı Torba Kapatıcı |
Montaj | Masaüstü |
Mühür uzunluğu | 20 " |
Mühür Genişliği | 3 / 32 " |
Gerilim | 115 VAC |
Watt | 700 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.99 |
Gemi genişliği (cm) | 11 |
HS kodu | 8515800080 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | + | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F534 | El Kumandalı Mühürleyen | 110 | - | €550.31 | ||
13F540 | El Kumandalı Torba Kapatıcı | 115 VAC | 1000 | €64.82 | ||
2LED7 | El Kumandalı Torba Kapatıcı | 115 VAC | 870 | €377.65 | ||
2LED8 | El Kumandalı Torba Kapatıcı | 115 VAC | 800 | €445.07 | ||
4LT28 | El Kumandalı Torba Kapatıcı | 115 VAC | 580 | €211.68 | ||
4LT36 | El Kumandalı Torba Kapatıcı | 115 VAC | 410 | €112.73 | ||
5ZZ35 | El Kumandalı Torba Kapatıcı | 115 VAC | 430 | €302.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00