4lt28 | El Kumandalı Çanta Kapatıcı Masa Üstü 12in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4LT28 El Kumandalı Çanta Kapatıcı Masa Üstü 12in | AD8QCU 2LEE2

APPROVED VENDOR 4LT28 Elle Çalışan Çanta Mühürleyen Masa Üstü 12in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QCU Modeli: 4LT28Çapraz Referans: 2LEE2
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
€211.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Torba Kapatıcı
MontajMasaüstü
Mühür uzunluğu12 "
Mühür Genişliği3 / 32 "
Gerilim115 VAC
Watt580

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.33
Gemi yüksekliği (cm)20.98
Gemi uzunluğu (cm)48.49
Gemi genişliği (cm)11
HS kodu8515800080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Conta Kalınlığı (6 mil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+GerilimWattÜcret
ONAYLI SATICI 13F534 Doğrudan Isıtmalı Mühürleyen 12 In | AA4VFR 13F534El Kumandalı Mühürleyen110-€550.31
ONAYLI SATICI 13F540 Impulse Torba Kapatıcı Tezgah Üstü Montaj 8 inç Uzunluk | AA4VFW 13F540El Kumandalı Torba Kapatıcı115 VAC1000€64.82
ONAYLI SATICI 2LED7 Elle Çalıştırılan Torba Kapatıcı Masa Üstü 20 inç | AC2NAU 2LED7El Kumandalı Torba Kapatıcı115 VAC870€377.65
ONAYLI SATICI 2LED8 Elle Çalıştırılan Torba Kapatıcı Masa Üstü 24 inç | AC2NAV 2LED8El Kumandalı Torba Kapatıcı115 VAC800€445.07
ONAYLI SATICI 2LEE2 Elle Çalıştırılan Torba Kapatıcı Masa Üstü 20 inç | AC2NAY 2LEE2El Kumandalı Torba Kapatıcı115 VAC700-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4LT36 Elle Çalıştırılan Torba Kapatıcı Masa Üstü 8 inç | AD8QDA 4LT36El Kumandalı Torba Kapatıcı115 VAC410€112.73
ONAYLI SATICI 5ZZ35 Elle Çalıştırılan Torba Kapatıcı Masa Üstü 12 inç | AE7QNU 5ZZ35El Kumandalı Torba Kapatıcı115 VAC430€302.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4LT28 Elle Çalışan Çanta Mühürleyen Masa Üstü 12in
€211.68 / Adet