2me45 | Dübel Pimi Standart 1/2" X 2-1/4" Uzunluk, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2ME45 Dübel Pimi Standart 1/2 X 2-1/4 Uzunluk, 10PK | AC2RBP

APPROVED VENDOR 2ME45 Saplama Pimi Standart 1/2" X 2-1/4" Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2RBP Modeli: 2ME45
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
€19.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.5001 ila 0.5003 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)51,000 Lbs.
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.012 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap1 / 2 "
Uzunluk2.25 "
Rockwell SertliğiC60
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)25,500 Lbs.
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ME45 Saplama Pimi Standart 1/2" X 2-1/4" Uzunluk, 10PK
€19.65 / paket