APPROVED VENDOR 2NJA9 U Kanalı Uhmw 1 İnç Bacak 3 İnç x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Kanal Stoku |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -22 Derece F |
Gerilme direnci | 5,800 PSI |
Tip | Konveyör Kılavuz Rayı |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00