2pzk4 | Konik Pim Standart 18-8 #3/0 X 3/4 L - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2PZK4 Konik Pim Standart 18-8 #3/0 X 3/4 L, 25PK | AC3AUC

APPROVED VENDOR 2PZK4 Konik Pim Standart 18-8 #3/0 X 3/4 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AUC Modeli: 2PZK4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€22.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.125 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3 / 4 "
beden# 3 / 0
Küçük Uç Dia.0.109 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8477908501
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2PZK4 Konik Pim Standart 18-8 #3/0 X 3/4 L, 25PK
€22.82 / paket