2rae2 | Konik Pim Standart Karbon #4/0 X 7/8 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2RAE2 Taper Pin Standard Carbon #4/0 X 7/8, 50PK | AC3BCH

APPROVED VENDOR 2RAE2 Konik Pim Standart Karbon #4/0 X 7/8, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BCH Modeli: 2RAE2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.109 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk7 / 8 "
beden# 4 / 0
Küçük Uç Dia.0.091 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8477908501
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2RAE2 Konik Pim Standart Karbon #4/0 X 7/8, 50PK
€24.45 / paket