2rrg5 | Kapı Süpürgesi 3 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2RRG5 Kapı Süpürme 3 Feet Uzunluk | AC3DEG

APPROVED VENDOR 2RRG5 Kapı Süpürme 3 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DEG Modeli: 2RRG5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€23.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Süpürme
Flanş Yüksekliği1-3 / 16 "
Flanş MalzemesiAlüminyum
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleEPDM Kauçuk
Boyut Ekle1-9 / 16 "
uzunluk3ft.
Projeksiyon15 / 64 "
Süpürme TipiTek Yüzgeç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)94.74
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş MalzemesiMalzeme EkleBoyut EkleuzunlukProjeksiyonÜcret
ONAYLI SATICI 1VZT3 Kapı Süpürgesi 3 Feet Uzunluk Pvc Vinil 1/4 İnç Genişlik | AB3YBD 1VZT2 1VZT3BronzKauçuk7 / 8 "3ft.13 / 64 "€5.67
ONAYLI SATICI 2RRG7 Kapı Süpürme 3 Feet Uzunluk | AC3DEJ 2RRG7Koyu Kahverengi AlüminyumEPDM Kauçuk15 / 64 "3ft.15 / 64 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2RRG8 Kapı Süpürgesi 4 Feet Uzunluk | AC3DEK 2RRG7 2RRG8Koyu Kahverengi AlüminyumEPDM Kauçuk15 / 64 "4ft.15 / 64 "€39.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2RRG5 Kapı Süpürme 3 Feet Uzunluk
€23.40 / Adet