APPROVED VENDOR 2RRG7 Kapı Süpürme 3 Feet Uzunluk
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Süpürme |
Flanş Yüksekliği | 1-3 / 16 " |
Flanş Malzemesi | Koyu Kahverengi Alüminyum |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | EPDM Kauçuk |
Boyut Ekle | 15 / 64 " |
uzunluk | 3ft. |
Projeksiyon | 15 / 64 " |
Süpürme Tipi | Tek Yüzgeç |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00