APPROVED VENDOR 2RRJ3 Kapı Alt 3 Ayak Uzunluğu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Alt |
Renk | Gümüş |
Flanş Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Flanş Malzemesi | Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 1-59 / 64 " |
Malzeme Ekle | Vinil |
Boyut Ekle | 15 / 32 " |
uzunluk | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Flanş Malzemesi | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZR7 | Beyaz | Plastik | PVC vinil | 1 / 2 " | 36 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2RRJ1 | Gümüş | Alüminyum | PVC vinil | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | €30.06 | ||
2RRJ2 | Gümüş | Alüminyum | Vinil | 15 / 32 " | 48 " | - | €26.60 | ||
2RRJ4 | Gümüş | Alüminyum | Vinil | 15 / 32 " | 48 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2RRK3 | Kahverengi | Plastik | PVC vinil | 1 / 2 " | 36 " | - | €13.53 | ||
2170DVW36 | Beyaz | - | Vinil | 9 / 16 " | 36 " | 1.75 " | €60.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00