APPROVED VENDOR 2RRL1 Sele Eşiği Düşük Profil 6 Feet Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Alüminyum |
Yükseklik | 1 / 4 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey tipi | Düşük Profil |
Kalınlık | 0.015 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2RRK9 | 3ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00