APPROVED VENDOR 2RRK9 Sele Eşiği Düşük Profil 3 Feet Alüminyum
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Alüminyum |
Yükseklik | 1 / 4 " |
uzunluk | 3ft. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey tipi | Düşük Profil |
Kalınlık | 0.015 " |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 14.61 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2RRL1 | 6" | €139.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00