APPROVED VENDOR 2RRP1 Çelik Kapı Yassı Şerit Manyetik Bej
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Çelik Kapı Hava Şeridi Seti |
Flanş Yüksekliği | 5 / 8 " |
Flanş Malzemesi | TPR Vinil Manyetik |
Flanş kalınlığı | 1 / 4 " |
donanım | Dahil Değil |
Renk Ekle | Bej |
Malzeme Ekle | TPR Vinil Manyetik |
Boyut Ekle | 1 / 2 " |
Ekleme Türü | kerf |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 4 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 16.5ft. |
toplam Genişlik | 3 / 4 " |
Projeksiyon | 3 / 8 " |
Satıldı | (3) Şeritler |
Esnek Kalır | 0 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 210.82 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8505110000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk Ekle | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2RRP2 | Kahverengi | €40.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00