2rrp2 | Steel Door Weatherstrip Magnetic Brown | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2RRP2 Çelik Kapı Yalıtım Şeridi Manyetik Kahverengi | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 Steel Door Weatherstrip Magnetic Brown

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3DGD Modeli: 2RRP2
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
€40.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Çelik Kapı Hava Şeridi Seti
Flanş Yüksekliği5 / 8 "
Flanş MalzemesiTPR Vinil Manyetik
Flanş kalınlığı1 / 4 "
donanımDahil Değil
Renk EkleKahverengi
Malzeme EkleTPR Vinil Manyetik
Boyut Ekle1 / 2 "
Ekleme Türükerf
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu1 / 4 "
Montaj Tipiyüzey
Uzunluk16.5ft.
toplam Genişlik3 / 4 "
Projeksiyon3 / 8 "
Satıldı(3) Şeritler
Esnek Kalır0 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)160.02
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk EkleÜcret
ONAYLI SATICI 2RRP1 Çelik Kapı Yalıtım Şeridi Manyetik Bej | AC3DGC 2RRP1Bej€44.64
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2RRP2 Steel Door Weatherstrip Magnetic Brown
€40.90 / Adet