APPROVED VENDOR 2RRT4 Kapı Çerçevesi Weatherstip Kahverengi 7 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Flanş Yüksekliği | 1 / 2 " |
Flanş kalınlığı | 1 / 4 " |
donanım | Dahil Değil |
Renk Ekle | Kahverengi |
Malzeme Ekle | Poliüretan Köpük |
Boyut Ekle | 1 / 2 " |
Ekleme Türü | kerf |
Uzunluk | 7ft. |
Projeksiyon | 13 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 210.82 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk Ekle | Ücret | |
---|---|---|---|---|
2RRT3 | Beyaz | €8.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00