APPROVED VENDOR 2RZA5 Teker Teker 1750 Lb. 10 D x 2-1 / 2 İnç
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | 1000 ila 2999 lb. |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Çekirdek Rengi | Siyah |
Çekirdek malzeme | fenolik |
Durometre | 85-95 Sahil D |
Dingil Uyar | 1 / 2 " |
Hub Uzunluğu | 2 15 / 16 " |
Hub Genişliği | 2-11 / 16 " |
Yük katsayısı | 1750 lb |
Dayanıklı | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit |
Anahtar Burç | Dahil |
Sıcaklık. menzil | 14 Derece ila 170 Derece F |
Tekerlek Rulmanları | Rulman |
Tekerlek Rengi | Siyah |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Genişliği | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.02 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
HS kodu | 8716900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Hub Uzunluğu | Delik Dia. | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Yük katsayısı | Dayanıklı | Anahtar Burç | Sıcaklık. menzil | Tekerlek Rulmanları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA81 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ila 299 lb. | 155 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | Dahil Değil | 14 Derece ila 150 Derece F | 1 Parça Delrin (R) | €4.24 | ||
1KA89 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ila 299 lb. | 250 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | Dahil Değil | 14 Derece ila 150 Derece F | 2 Parça Delrin (R) | €9.71 | ||
1KA93 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ila 299 lb. | 165 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | Dahil Değil | 14 Derece ila 150 Derece F | 1 Parça Delrin (R) | €6.33 | ||
1KA95 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ila 299 lb. | 165 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | Dahil Değil | 14 Derece ila 150 Derece F | 2 Parça Delrin (R) | €10.49 | ||
1KA97 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ila 299 lb. | 165 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | Dahil Değil | 14 Derece ila 150 Derece F | Mühürlü Top | €16.76 | ||
1KA99 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ila 299 lb. | 275 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | Dahil Değil | 14 Derece ila 150 Derece F | 2 Parça Delrin (R) | €9.50 | ||
1KB11 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ila 299 lb. | 275 lb | Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit | Dahil Değil | 14 Derece ila 150 Derece F | 2 Parça Delrin (R) | €12.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00